Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elo3451500000000 Herst.-Nr.: 3451500000000 EAN/GTIN: 4022989135760 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 7-teilig
- in schwarzer Kunststoffbox mit Klarsichtdeckel
- Magnetbithalter ELORA-Nr. 4150-50, mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 E 6,3
- Bits aus ELORA-Chrom-Molybdän-Vanadium 73MoV5-2 / 1.2381
- 6 Bits mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 C 6,3
Produktdaten: - Antrieb: 1/4"
- Gewicht: 0,108 kg
Lieferumfang: - 1 Magnethalter ELORA-Nr.4150-50
- je 1 Schlitz-Schraubendreher-Bit 4,5x0,6, 6,5x1,2 mm
- je 1 Philips-Schraubendreher-Bit PH1, PH2
- je 1 Pozidriv-Schraubendreher-Bit PZ1, PZ2
Weitere Informationen: | | Typ: | Bit-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: bit-satz, Bit, Bit-Box, Bit-Set, Bits, Elofort, Elora |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 14,11* | € 20,39* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 15,19* | € 24,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|