Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elo3452500008000 Herst.-Nr.: 3452500008000 EAN/GTIN: 4022989119609 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Außen-Sechskantantrieb, Halter mit Innen-Sechskant-Aufnahme für 1/4”-Bits
Lieferumfang: - 1 Magnethalter
- je 2 Stck. 3000-ST IS Schraubendreher-Bits: 0,8 x 5,5, 1,0 x 5,5, 1,2 x 5,5 mm
- je 2 Stck. 3020-ST PH Phillips-Bits: PH1, PH2, PH3
- je 2 Stck. 3021-ST Pozidriv-Bits: PZ 1, PZ 2, PZ 3
- 1 Schnellspannfutter
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 180 g | Typ: | Bit-Set |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 86,91* | € 108,90* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 93,32* | € 129,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|