Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elo5190000007000 Herst.-Nr.: 5190000007000 EAN/GTIN: 4022989129028 |
| |
|
| | |
| Zum Halten, Positionieren und Entlöten von vertikalen und horizontalen zylindrischen Bauteilen ist die ESD-Bestückungspinzette ELORA-STE bestens geeignet. Produktbeschreibung: - Beschichtung blendfrei schwarz
- geriffelte Griffflächen
- Oberflächenwiderstand 106 - 109 Ohm
- antimagnetisch, säurefest
- rostfreier Spezial-Chrom-Nickel-Edelstahl
- ESD: DIN IEC 61340-5-1
- Spitzen: Ø 1,5 mm diagonal, halb rund
Weitere Informationen: | | Ausführung: | ESD | Gewicht: | 24 g | Länge: | 120 mm | Typ: | Pinzette |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronikpinzette, Elora, ESD-Bestückungspinzette, ESD-Elektronikpinzette, Greifpinzette, IC-Pinzette, Kreuzpinzette, Pinzetten, Universalpinzette |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 13,31* | € 19,31* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 15,40* | € 24,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|