Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-elo5260000007000 Herst.-Nr.: 5260000007000 EAN/GTIN: 4022989129172 |
| |
|
| | |
| Für alle feinen Greif- und Montagearbeiten ist der ESD-Elektronikpinzette ELORA-STE einsetzbar. Produktbeschreibung: - Beschichtung blendfrei schwarz
- glatte Griff- und Greifflächen
- Oberflächenwiderstand 106 - 109 Ohm
- antimagnetisch, säurefest
- rostfreier Spezial-Chrom-Nickel-Edelstahl
- Spitzen gekrümmt, extrem fein
- ESD: DIN IEC 61340-5-1
Weitere Informationen: | | Ausführung: | ESD | Gewicht: | 20 g | Länge: | 122 mm | Typ: | Pinzette |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronikpinzetten, Radiopinzette, Gebogene Pinzette, Gebogene Pinzetten, Gewinkelte Pinzette, Gewinkelte Pinzetten, Pinzette, gebogen, Pinzette, gewinkelt, Pinzetten, gebogen, Pinzetten, gewinkelt, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, präzisions pinzette, Bestückungspinzette, Elora, ESD-Bestückungspinzette, ESD-Elektronikpinzette, Greifpinzette, IC-Pinzette, Kreuzpinzette, Pinzetten, Universalpinzette |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 17,36* | € 24,95* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 20,07* | € 31,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|