| |
|
| Artikel-Nr.: 415-facom1300EAPB Herst.-Nr.: 1300EAPB EAN/GTIN: 3662424024641 |
| |
|
| | |
| facom Digitaler Werkstatt-Messschieber - 150 mm. Produktbeschreibung: - NORM: DIN862
- Genauigkeit: 1/100 mm bis 0,01 mm
- Digitalanzeige für leichteres Ablesen (Auflösung 0,01 mm)
- Messungen: mm / Zoll, Innen- / Außen- / Tiefenmessung
- Schutzklasse IP20
Lieferumfang: Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,305 kg | Länge: | 235 mm | Typ: | Werkstattmessschieber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschen-Schieblehre, Taschen-Schublehre, Taschenmessschieber, Taschenschieblehre, Taschenschublehre, Werkstatt-Messschieber, Werkstatt-Schublehre, Werkstattmessschieber, Werkstattschieblehre, taschenmessschieber nonius, taschen messschieber, facom, Messschieber, Messschieber digital |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 66,98* | € 86,81* | | | | Lager 415 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 70,61* | € 91,02* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 77,79* | € 97,30* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 86,83* | € 110,67* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 90,45* | € 117,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 455,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|