Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rucksack mit Rollen BS.RBPB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rucksack mit Rollen
Rucksack mit Rollen
Rucksack mit Rollen, Rückseite
Artikel-Nr.:
     415-facomBS.RBPB
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     BS.RBPB
EAN/GTIN:
     3662424150005
Suchbegriffe:
Back Pack
Backpack
Bag Pack
Bagpack

FACOM Werkzeugrucksack mit Rollen und Teleskopgriff - ideal für Wartungsarbeiten.

Lieferumfang:

  • hochdichter, robuster Stoff
  • Fester, wasserdichter Stauraum
  • sehr robuste Rollen
  • mehrere Innen- und Außenfächer
  • 3 Transportmöglichkeiten: Rucksack mit Schulterriemen, Teleskopgriff und Rollen, Tragegriff
  • Staufach für die Schulterriemen
  • gepolstertes Innenfach für 15 Zoll Computer
  • verstellbare, gepolsterte Schulterriemen
  • Rückenpolsterung aus hochdichtem Schaumstoff
  • maximale Last 25 kg
Weitere Informationen:
Breite:
158 mm
Farbe:
schwarz / rot
Gewicht:
3,7 kg
Höhe:
554 mm
Länge:
335 mm
Typ:
Werkzeugrucksack
Weitere Suchbegriffe: Rucksack, Montage-Rucksack, Techniker-Rucksack, Werkzeug-Rucksack, Werkzeugrucksack, facom werkzeugrucksack, montage rucksack, Container-Werkzeugkoffer, Facom, Laptop-Tasche, Organizer, Trolley, Werkzeugkasten, Werkzeugkoffer, Werkzeugtrage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 75,36*
€ 97,85*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,53*
€ 110,74*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 89,32*
€ 117,13*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,46*
€ 118,02*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 87,61*
€ 121,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,12*
€ 144,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,52*
€ 138,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 113,54*
€ 135,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 110,55*
€ 131,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,82*
€ 119,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,37*
€ 118,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,61*
€ 104,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.