Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Holzplatte 28 mm M3 für JET-Wagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzplatte 28 mm M3 für JET-Wagen
Holzplatte 28 mm M3 für JET-Wagen
Artikel-Nr.:
     415-facomJET.WA14M3
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     JET.WA14M3
EAN/GTIN:
     3662424107351
Datenblatt
Suchbegriffe:
Holzplatte

Die Holzplatte deckt die gesamte Arbeitsoberflächeeines Werkstattwagens ab.

Produktbeschreibung:

  • schnelle und einfache Installationauf der Arbeitsoberfläche
  • wird mit 6 Schrauben an der Arbeitsoberfläche befestigt
Weitere Informationen:
Breite:
546 mm
Gewicht:
2,79 kg
Höhe:
28 mm
Länge:
774 mm
Typ:
Werkstattwagen
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatte, Facom, Holz, Holzarbeitsplatte, Werkstattwagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 140,84*
€ 163,12*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 152,99*
€ 170,18*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 148,28*
€ 182,89*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,88*
€ 247,57*
Frei Haus
ab € 242,82*
€ 276,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,89*
€ 217,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,76*
€ 210,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 172,23*
€ 204,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 167,69*
€ 199,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,68*
€ 192,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,24*
€ 190,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,28*
€ 176,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.