Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Holzplatte 28 mm M5 für JET-Wagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Holzplatte 28 mm M5 für JET-Wagen
Holzplatte 28 mm M5 für JET-Wagen
Artikel-Nr.:
     415-facomJET.WA14M5
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     JET.WA14M5
EAN/GTIN:
     3662424107375
Datenblatt
Suchbegriffe:
Holzplatte

Die Holzplatte deckt die gesamte Arbeitsoberflächeeines Werkstattwagens ab.

Produktbeschreibung:

  • schnelle und einfache Installationauf der Arbeitsoberfläche
  • wird mit 6 Schrauben an der Arbeitsoberfläche befestigt
Weitere Informationen:
Breite:
546 mm
Gewicht:
4,29 kg
Höhe:
28 mm
Länge:
1154 mm
Typ:
Werkstattwagen
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatte, Facom, Holz, Holzarbeitsplatte, Werkstattwagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
€ 5,99*
ab € 195,50*
€ 222,19*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,30*
€ 228,08*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 203,96*
€ 251,53*
Frei Haus
ab € 247,87*
€ 282,96*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,49*
€ 332,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,53*
€ 299,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,36*
€ 290,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 238,09*
€ 283,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 231,83*
€ 275,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,88*
€ 265,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,73*
€ 261,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,96*
€ 242,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.