| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-facomJLS3-5BINS Herst.-Nr.: JLS3-5BINS EAN/GTIN: 3662424108907 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Produktbeschreibung: - mit 5 mobilen Sammlern zur Trennung von wiederverwertbaren Abfallarten (Papier, Glas, Pappe, Bioabfall, Kunststoff) und gefährliche Abfälle
- 75 Liter Fassungsvermögen
- 100 kg Belastbarkeit (pro Sammler)
- leicht zu bewegen: 4 Räder mit Ø 100 mm, davon 2 schwenkbar und 1 mit Bremse zum Festhalten der Position
- wird mit einem Satz Aufkleber geliefert, die je nach Bedarf verwendet werden können
- Behälter können unter der Arbeitsplatte der JLS3-Einheiten gelagert werden
- wird mit einem Klappensystem geliefert, das direkt auf der Werkbank befestigt werden kann, aus verzinktem Stahl
- hohe Version: Klappensystem kann angebracht werden
- Niedrige Version: Klappensystem wird geliefert, aber nicht verwendet
- Werkbank nicht enthalten
- Sammler können unter jeder Werkbank aufgestellt werden
- Mindestabmessungen: L1600mm, H790mm ohne Klappensystem oder 990 mm mit Klappensystem
- epoxidbeschichtetes Stahlblech (Stärke 12/10)
- Gesamtabmessungen ohne Klappensystem : L1600 x B496 x H785 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 496 mm | Gewicht: | 76,5 kg | Höhe: | 785 mm | Länge: | 1600 mm | Typ: | Werkbank |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (2) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 25 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.240,47* | € 1.321,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 415 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.115,48* | € 1.321,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 415 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 415 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 415 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | ![](/p.gif) | ab € 28,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|