Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schublade 140 mm für Schrank 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schublade 140 mm für Schrank 1000 mm
Schublade 140 mm für Schrank 1000 mm
Artikel-Nr.:
     415-facomJLS3-A1000DR140
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     JLS3-A1000DR140
EAN/GTIN:
     3662424110054
Suchbegriffe:
Hängeschublade
Schublade Werkbank
Werkbankschublade
schublade werkbank

Produktbeschreibung:

  • selbstschließende Schubladen für JLS3-A1000PP, JLS3-A1000PPBS,JLS3-A1000PV,JLS3-A1000PVBS zum Aufbewahren von Kunststoffeinlagen
  • Tragfähigkeit: 40 kg
  • Innenabmessungen: L 990 mm x B 397 mm x H 130 mm

Lieferumfang:

  • 1 Schublade
  • 1 Paar Schienen
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Gewicht:
7,6 kg
Höhe:
140 mm
passend für:
Schrank 1000 mm
Typ:
Werkbank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,14*
€ 185,80*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 133,81*
€ 185,82*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,82*
€ 221,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,76*
€ 212,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 174,18*
€ 207,27
pro Stück
ab 4 Stück
€ 169,59*
€ 201,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,14*
€ 187,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,90*
€ 184,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,81*
€ 159,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
JLS3-MBSPPSSH
ab € 66,23*
Ähnlich
Facom
JLS3-MBSPPDR70
ab € 74,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.