Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelunterschrank schwarz, 6 Schubladen schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelunterschrank schwarz, 6 Schubladen schwarz
Doppelunterschrank schwarz, 6 Schubladen schwarz
Artikel-Nr.:
     415-facomJLS3-MBD6TBS
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     JLS3-MBD6TBS
EAN/GTIN:
     3662424109126

Produktbeschreibung:

  • 4 Schubladen: 60 mm hoch = 24 Module + Freiraum von 15 cm
  • 1 Schublade: 130 mm hoch = 6 Module + Freiraum von 15 cm
  • 1 Schublade: 270 mm hoch
  • Schublade Nutzmaß: L1269 x D421 x H60/130/270 mm
  • Unterschrank kann mit einem Sockel von 880 mm auf 1055 mm erhöht werden (einschließlich 40 mm Arbeitsplatte)
  • Zentralverriegelung durch Schloss mit Schlüssel (austauschbarer Zylinder)
  • ein einzelner Schlüssel für alle Schlösser ist auf Anfrage möglich
  • ausgestattet mit 4 drehbaren Stützfüßen mit Kugelgelenk für eine optimale Stabilität, unabhängig von der Art des Bodens
  • an den Seiten des Unterschranks kann seitliches JET-Zubehör angebracht werden
  • wird mit 12 Trennwänden für 60 mm hohe Schubladen und 4 Trennwänden für 130mm hohe Schubladen geliefert
  • eloxierte Schubladengriffe
  • selbstschließende Schubladen mit kugelgelagerten Gleitschienen mit automatischer Rückstellung

Die Arbeitsplatte muss separat montiert werden.

Weitere Informationen:
Breite:
701 mm
Farbe:
schwarz
Gewicht:
125 kg
Höhe:
840 mm
Länge:
1449 mm
Typ:
Werkbank
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.791,16*
€ 1.979,22*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.704,49*
€ 1.994,25*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.994,25*
€ 2.373,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.904,77*
€ 2.266,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.855,93*
€ 2.208,56
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.807,09*
€ 2.150,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.719,90*
€ 2.046,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.709,88*
€ 2.034,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.704,49*
€ 2.028,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.