| |
|
| Artikel-Nr.: 415-facomJLS3-MBDPOWERBS Herst.-Nr.: JLS3-MBDPOWERBS EAN/GTIN: 3662424109140 |
|
|
| | |
| Produktbeschreibung: - 4 Schubladen: 60 mm hoch = 24 Module + Freiraum von 15 cm
- 1 Schublade: 130 mm hoch = 6 Module + Freiraum von 15 cm
- 1 POWER-Schublade 270 mm hoch zum Aufbewahren und Aufladen Ihrer Elektrowerkzeuge
- Schublade Nutzmaß: L1269 x B421 x H60/130/270mm
- Unterschrank kann mit einem Sockel von 880 mm auf 1055 mm erhöht werden (einschließlich 40 mm Arbeitsplatte)
- Zentralverriegelung durch Schloss mit Schlüssel (austauschbarer Zylinder)
- ein einzelner Schlüssel für alle Schlösser ist auf Anfrage möglich
- ausgestattet mit 4 drehbaren Stützfüßen mit Kugelgelenk für eine optimale Stabilität, unabhängig von der Art des Bodens
- an den Seiten des Unterschranks kann seitliches JET-Zubehör angebracht werden
- eloxierte Schubladengriffe
- selbstschließende Schubladen mit kugelgelagerten Gleitschienen mit automatischer Rückstellung
- 1 POWER-Schublade 270 mm hoch zum Aufbewahren und Aufladen Ihrer Elektrowerkzeuge
- 1 Steckdosenleiste mit 3 SCHUKO-Steckdosen + 2 USB-Anschlüssen
- 3 module Halterungen mit universellem Gummischutz. Können bei Bedarf separat bestellt werden (JET.PTH)
- eine abnehmbare Box für Ihr Smartphone oder geladene Akkus, die rechts oder links angebracht werden kann.
- kann bei Bedarf separat bestellt werden (JET.PDBOX)
- eine herausnehmbare Metalltrennwand, um Ihren Stauraum nach Belieben zu organisieren
Lieferumfang: - 3 Sätzen von Trennwänden für Schubladen mit einer Höhe von 60 mm hoch
- 1 Satz von Trennwänden für Schubladen mit einer Höhe von 130 mm
Die Arbeitsplatte muss separat montiert werden. Weitere Informationen: | | Breite: | 701 mm | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 129 kg | Höhe: | 840 mm | Länge: | 1449 mm | Typ: | Werkbank |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.331,70* | € 2.440,07* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.101,71* | € 2.440,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|