Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Eckarbeitsplatte 40 x 750 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metall-Eckarbeitsplatte 40 x 750 mm
Metall-Eckarbeitsplatte 40 x 750 mm
Artikel-Nr.:
     415-facomJLS3-PBAST
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     JLS3-PBA
EAN/GTIN:
     3662424109539
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte
Facom
Metall
Metallarbeitsplatte

Produktbeschreibung:

  • mehrschichtige Buchenholzplatte mit einer Stärke von 40 mm für Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit
  • Ausführung mit Edelstahlabdeckung: mit gebürstetem Edelstahlblech 304 L
  • 10/10 für erhöhte Stoß- und Hitzebeständigkeit
  • mit einer Stärke von 40 mm für Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit
  • Seiten werden durch eine lackierte Metallplatte geschützt
  • einfache und schnelle Montage dank der Vorbohrung der Metalleinsätze, die nur noch entsprechend der gewählten Einrichtung positioniert werden müssen
Weitere Informationen:
Gewicht:
22 kg
Höhe:
750 mm
Länge:
1060 mm
Stärke:
40 mm
Traglast:
100 kg
Typ:
Werkstattwagen
Weitere Suchbegriffe: Metallplatte, Werkstattwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,30*
€ 385,71*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 295,66*
€ 385,72*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,72*
€ 459,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 375,41*
€ 446,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 365,79*
€ 435,29
pro Stück
ab 4 Stück
€ 356,16*
€ 423,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,81*
€ 377,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,71*
€ 372,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,66*
€ 351,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
JLS3-PBA
ab € 237,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.