Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallarbeitsplatte 40 x 2182 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallarbeitsplatte 40 x 2182 mm
Metallarbeitsplatte 40 x 2182 mm
Artikel-Nr.:
     415-facomJLS3-PBST3
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     JLS3-PBST3
EAN/GTIN:
     3662424109560

Produktbeschreibung:

  • mit Edelstahlabdeckung: mit gebürstetem Edelstahlblech 304L, 10/10 für erhöhte Stoß- und Hitzebeständigkeit
  • mit einer Stärke von 40 mm für Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit
  • Seiten werden durch eine lackierte Metallplatte geschützt
  • einfache und schnelle Montage dank der Vorbohrung der Metalleinsätze, die nur noch entsprechend der gewählten Einrichtung positioniert werden müssen
Weitere Informationen:
Breite:
38 mm
Gewicht:
58 kg
Höhe:
750 mm
Länge:
2182 mm
Stärke:
40 mm
Traglast:
1000 kg
Typ:
Werkstattwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 628,21*
€ 723,79*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 564,07*
€ 723,80*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 723,80*
€ 861,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 670,32*
€ 797,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 653,13*
€ 777,22
pro Stück
ab 4 Stück
€ 635,95*
€ 756,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 590,91*
€ 703,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,14*
€ 693,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,07*
€ 671,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.