Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallarbeitsplatte doppelt 40 x 1455 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallarbeitsplatte doppelt 40 x 1455 mm
Metallarbeitsplatte doppelt 40 x 1455 mm
Artikel-Nr.:
     415-facomJLS3-PM2BS
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     JLS3-PM2BS
EAN/GTIN:
     3662424109607
Suchbegriffe:
Arbeitsplatte
Facom
Metall
Metallarbeitsplatte

Produktbeschreibung:

  • Metallpaneel mit rutschfester mit einer rutschfesten Gummimatte
  • mit einer Stärke von 40 mm für Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit
  • perfekt für die Computer-Station, die Arbeitsplatte ist die Integration von speziellen Löchern für Kabel
  • einfache und schnelle Montage dank der Vorbohrung der Metalleinsätze, die nur noch entsprechend der gewählten Einrichtung positioniert werden müssen
Weitere Informationen:
Breite:
38 mm
Gewicht:
20 kg
Höhe:
750 mm
Länge:
1453 mm
Stärke:
40 mm
Traglast:
250 kg
Typ:
Werkstattwagen
Weitere Suchbegriffe: Metallplatte, Werkstattwagen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,53*
€ 324,74*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,61*
€ 324,75*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,75*
€ 386,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 309,65*
€ 368,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 301,71*
€ 359,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 293,76*
€ 349,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,79*
€ 318,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,60*
€ 307,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,61*
€ 289,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.