Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul mit 1/2 Zoll-Impact-Steckschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Modul mit 1/2 Zoll-Impact-Steckschlüssel
Modul mit 1/2 Zoll-Impact-Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     415-facomMOD.NS2
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     MOD.NS2
EAN/GTIN:
     3148517320925
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Kraftschraubereinsatz Innensechskan...

facom Kunststoffmodul mit Hand-Schlagschrauber und Impact-Bits, 17-tlg.

Produktbeschreibung:

  • universelle Module, mit allen Werkstattwagen von FACOM kompatibel
  • aus stoßfestem, warm geformtem Polystyrol
  • abbrechbare Ablage

Lieferumfang:

  • Impact-Steckschlüssel: NS.A 13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32
  • je 1 Impact-Steckschlüssel NS.236A 1/2”, NS.237A 5/16”
  • Impact-Bits: ENH.3 6-7-8-10-12-14, ENP.2 2-3-4, NEX.A 30-40-45-50-55
  • Einlage: PL.623
Weitere Informationen:
Breite:
418 mm
Gewicht:
2,43 kg
Länge:
175 mm
Typ:
Werkzeugmodul
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,12*
€ 221,57*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 180,15*
€ 222,67*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 189,83*
€ 227,48*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 186,88*
€ 249,84*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 203,04*
€ 255,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,84*
€ 297,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,64*
€ 281,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 230,57*
€ 274,38
pro Stück
ab 4 Stück
€ 224,50*
€ 267,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,27*
€ 247,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,22*
€ 235,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,88*
€ 222,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
MOD.44-2
ab € 46,32*
Ähnlich
Facom
MOD.440-1XL
ab € 100,94*
Ähnlich
Facom
MOD.440-2XL
ab € 86,23*
Ähnlich
Facom
MOD.KL2
ab € 336,57*
Ähnlich
Facom
MOD.NS1
ab € 116,42*
Ähnlich
Facom
MODM.44-1
ab € 58,48*
Ähnlich
Facom
MODM.44-2
ab € 53,37*
Ähnlich
Facom
MOD.440-1
ab € 96,73*
Ähnlich
Facom
MODM.440-4
ab € 89,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.