| |
|
| Artikel-Nr.: 415-facomMODM.RJSBNL Herst.-Nr.: MODM.RJSBNL EAN/GTIN: 3662424168048 |
| |
|
| | |
| facom Schaumstoffmodul mit 1/4" + 3/8" + 1/2" Steckschlüsseln - 56-tlg. Lieferumfang: - 1 Steckschlüsselsatz mit Ratsche 1/4": R360NANO
- 5 lange Stecknüsse 1/4": R.LA 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
- 4 Steckschlüssel 3/8": JH. 8 bis 19 - 21 - 22 mm
- 5 lange Steckschlüssel 3/8": J.LA 11 bis 15 mm
- 1 staubdichte Rundkopf-Umschaltknarre JL.161
- 2 Verlängerungen 125 und 250 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- 3 Steckschlüssel für Leichtmetallfelgen: NSI.17L - NSI.19L - NSI.21L
- 14 Steckschlüssel 1/2": S.LA 16 bis 19 - 21 mm
- 1 staubdichte Umschaltknarre SL.161
- 2 Verlängerungen 130 und 250 mm
- 1 Universal-Kardangelenk
- 1 Gleitgriff
Weitere Informationen: | | Typ: | Werkzeugmodul |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, 1/4 zoll knarrenkasten, modul werkzeuge, Einsätze, Facom, Modul, Module, Ordnung, Ordnungsystem |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 375,03* | € 492,27* | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 480,34* | € 567,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|