Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-facomR2NANOPB Herst.-Nr.: R2NANOPB EAN/GTIN: 3148518344869 |
| |
|
| | |
| Facom Steckschlüsselsatz mit staubdichter Umschaltknarre 1/4 Zoll in Detection Box. Poduktbeschreibung R.161: - sehr hohe Lebensdauer unter allen Arbeitsbedingungen. Dicht gegen Industriestaub
- Mechanismus mit 72 Zähnen für einen Drehwinkel von 5°
- Umkehrung der Drehrichtung durch Drehgriff
- äußerst kompakter Kopf
- Elastomer Bi-Material-Griff: sehr beständig gegen Abrieb und die aggressivsten in der Werkstatt verwendeten Lösungsmittel: SP95, SP98, Diesel, Aceton, Bremsflüssigkeit, Skydrol, Flugzeugöl, Kerosin
- Loch im Griff: zum Einhaken für das Arbeiten in der Höhe
Poduktbeschreibung Steckschlüssel KHB: - OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
- Sicherheitsverriegelung an Umschaltknarren und Antriebselementen, die mit einrastendem Stift ausgestattet sind
- mit Schnellentriegelungsknopf versehen
- Ausführung: seidenmatt verchromt
Lieferumfang: - Umschaltknarre(n) 1/4" - R.161
- Steckschlüssel 1/4", 6-kant, metrisch: 0,05/0,6/0,7/0,8/0,9/10/11/12/13/14 mm
- Schraubeinsatz Serie 1: ED.1T - High Perf` Schraubeinsatz Serie 1 für Pozidriv®-Kreuzschlitzschrauben - 1/4, 25 mm: PZ1/PZ2/PZ3
- EH.1 - Standard-Schraubeinsatz Serie 1 für Innensechskantschrauben, metrisch, 25 mm: 3,0 /4,0 /5,0/6,0/7,0 mm
- EP.1T - High Perf` Schraubeinsatz Serie 1 für Phillips®-Kreuzschlitzschrauben - 1/4, 25 mm: PH1/PH2/PH3
- ES.1T - High Perf` Schraubeinsatz Serie 1 für Schlitzschrauben - 1/4, 25 mm. 4,5/6,5/8 mm
- EXR.1 - Standard-Schraubeinsatz Serie 1 für Resistorx®-Schrauben - 1/4, 25 mm: 10/15/20/25/27/30/40 mm
- Adapter für Steckschlüssel 1/4" - 1/4" - ECR
- Universal-Kardangelenk 1/4" - R.240A
- Verbindungsstück 1/4" für Schraubeinsatz, mit Standard-Federring - R.235
- Schraubendrehergriff 1/4" kurz - R.236C
- R - Verlängerung 1/4" Standard - L 100 mm
- R - Verlängerung 1/4" Standard - L 55 mm
- leere Schachtel R2NANO/R360NANO - BV.NANO
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,85 kg | Typ: | Steckschlüssel Satz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit Robertson, Bit Vierkant, Robertson-Bit, Vierkant-Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, Pozidriv-Bit-Satz, Knarrenringschlüssel-Satz, Knarrenschlüssel-Satz, Ratschenringschlüssel-Satz, Ratschenschlüssel-Satz, Schlitz-Bit-Satz, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, TORX-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit torx 10, bit-satz, 1/4 zoll knarrenkasten, Facom, IMPACT, Steckschlüssel, Steckschlüssel kurz, Stiftschlüssel kurz, Stiftschlüssel mit Halter, Stiftschlüsselsatz |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 120,35* | € 165,75* | | | | Lager 415 | | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 121,99* | € 165,77* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 161,99* | € 195,18* | | | | | 20 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 175,04* | € 210,44* | | | | | 16 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 173,19* | € 217,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|