Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Satz 1/4 Zoll 12-kt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckschlüssel-Satz 1/4 Zoll 12-kt.
Steckschlüssel-Satz 1/4 Zoll 12-kt.
Artikel-Nr.:
     415-facomRL.NANO-U2
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     RL.NANO-U2
EAN/GTIN:
     3148519085457
Suchbegriffe:
Bit (Vierkant)
Bit Robertson
Bit Vierkant
Robertson-Bit

facom Steckschlüsselsortiment 1/4 Zoll, 12-kant, zöllig

Produktbeschreibung:

  • ultra komplett und kompakt
  • bis zu 38 1/4 Zoll Werkzeuge in einer kompakten Box
  • optimale Abmessungen der Box für das Verstauen in der Hosentasche oder dem Werkzeugkasten
  • praktisch und Durchdacht
  • alle Werkzeuge und Zubehöre auf einen Blick: Pictogramme für eine schnelle Übersicht
  • leichtes Greifen der Werkzeuge
  • Schraubeinsatzhalter richten sich beim Öffnen des Kastens automatisch auf
  • Entnahme der Steckschlüssel durch Kippen
  • robust und widerstandsfähig
  • Kunststoff ist resistent gegen alle gängigen Werkstattchemikalien
  • Verschluss und die Scharniere sind aus Metall gefertigt
  • selbstschließender Metall-Verschluss

Lieferumfang:

  • 1 x staubdichte Umschaltknarre 1/4 Zoll RL.161
  • 1 x Verlängerungen 55 - 100 mm
  • 1 x Universal-Kardangelenk R.240A
  • 1 x Steckgriff R.236C
  • Steckschlüssel zöllig 12-kant: 7/32 - 1/4 - 9/32 - 5/16 - 11/32 - 3/8 - 13/32 - 7/16 - 1/2 - 9/16 Zoll
  • 1 x R.235 Bit-Halter 1/4 Zoll
  • Bits: 6-kant: 1/8 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4 Zoll / PZ: 1 - 2 - 3 / PH: 1 - 2 - 3 / Schlitz: 4,5 - 8 mm / Resistorx: 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40
  • 1 x ECR Bit-Adapter1/4”
Weitere Informationen:
Antrieb:
1/4 Zoll
Gewicht:
0,81 kg
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 119,15*
€ 145,79*
pro Stück
Frei Haus
ab € 118,42*
€ 146,52*
11 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 121,44*
€ 148,41*
9 Tage
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 119,04*
€ 150,11*
Lager 415
unbekannt
pro Stück
€ 6,95*
ab € 125,49*
€ 169,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,44*
€ 201,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,12*
€ 190,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 156,01*
€ 185,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 151,91*
€ 180,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,85*
€ 166,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,13*
€ 160,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,49*
€ 149,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
R.360NANO-U1
€ 144,41*
Ähnlich
Facom
RXPICOPB
€ 74,11*
Ähnlich
Facom
SL.161-3P6
€ 221,37*
Ähnlich
Facom
RL.NANO1
€ 135,63*
Ähnlich
Facom
S.161-3P6PB
€ 136,78*
Ähnlich
Facom
SV.J7APB
€ 70,98*
Ähnlich
Facom
SVL.J7APB
€ 70,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.