| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 415-facomSPOTLIGHT.FOAM.GM3 Herst.-Nr.: SPOTLIGHT.FOAM.GM3 EAN/GTIN: 3148519491951 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | FACOM SPOTLIGHT FOAM Werkstattwagen mit 7 Schubfächern und 8 Werkzeugmodulen und Schaumstoffeinlage. Poduktbeschreibung: - 7 Schubfächer: 5x 60 mm (15 Module), 1x 130 mm (3 Module), 1x 200 mm (kann auch Module aufnehmen)
- 6 Einteilungen für 60 mm hohe Schubfächer und
- 2 Einteilungen für 130 mm hohe Schubfächer
- Gesamtabmessung: Länge 774 x Tiefe 546 x Höhe 971 mm
- Nutzabmessungen der Schubfächer: Länge 569 x Tiefe 421 x Höhe 60/130/200 mm
- Belastbarkeit je Schubfach 60/130/200 mm: 20/25/40 kg
- Fassungsvermögen je Schubfach 60/130/200 mm: 15/30/65 L
- 4 Räder mit 125 mm Durchmesser:
- 2 fest und 2 schwenkbar, davon eins mit Feststeller
- Farbe: Korpus Rot 3020 Art-Nr. facomSPOTLIGHTFOAM.M3
- Farbe: Korpus Schwarz 9004 Art-Nr. facomSPOTLIGHTFOAM.GM3
Lieferumfang: - Werkstattwagen SPOTLIGHT FOAM wahlweise in rot oder schwarz (Artikelnummer wählen)
- facomMODM.SL1 - Steckschlüssel 1/2 Zoll
- facomMODM.RL161-36 - Steckschlüssel 1/4 Zoll
- facomMODM.AT1 - 8 PROTWIST® Schraubendreher
- facomMODM.440-1 - 16 Gabel-Ringschlüssel OGV®
- facomMODM.84TZSA - 7 Stiftschlüssel mit -T-Griff
- facomMODM.MI7 - Schlagwerkzeuge
- facomMODM.ATXR - 7 Resistorx® Schraubendreher
- facomMODM.CPEA1 - 4 Mechanikerzangen
- facomPM.384 - Modul für Kleinteile
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 546 mm | Durchmesser: | 125 mm | Farbe: | schwarz | Gewicht: | 77,5 kg | Höhe: | 971 mm | Länge: | 774 mm | Typ: | Werkstattwagen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.297,61* | € 1.416,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 25 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.250,22* | € 1.422,48* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.323,61* | € 1.434,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 52,95* | ab € 1.511,86* | € 1.685,6333* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 415 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.445,11* | € 1.724,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 415 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 415 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 415 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | ![](/p.gif) | ab € 28,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|