Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazinwagen 1202, Tragkraft 250 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magazinwagen 1202, Tragkraft 200 kg
Magazinwagen 1202, Tragkraft 200 kg
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra1202
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1202
EAN/GTIN:
     4017976012025
Suchbegriffe:
Magazinbügelwagen
Magazinwagen
Plattformwagen
Schiebebügelwagen

Magazinwagen aus Stahlrohr, Schweißkonstruktion in pulverbeschichtet, blau RAL 507.

Produktbeschreibung:

  • Plattform Holzwerkstoffplatte
  • Oberfläche Buchendekor
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Naben mit Rollenlagerung
  • Feststeller an den Lenkrollen
  • gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)

Versand erfolgt in zerlegtem Zustand, leichte Selbstmontage

Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
TPE-Bereifung
Breite:
600 mm
Gewicht:
19 kg
Höhe:
910 mm
Ladeflächenbreite:
600 mm
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Länge:
1250 mm
Radgröße:
125 mm
Tragkraft:
250 kg
Typ:
Magazinwagen
Angebote (38)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 133,26*
€ 152,89*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,49*
€ 152,90*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 134,13*
€ 154,55*
8 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 136,27*
€ 156,50*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 153,51*
€ 185,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,15*
€ 220,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,39*
€ 217,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 178,74*
€ 212,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,59*
€ 200,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,34*
€ 190,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,51*
€ 182,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,57*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,11*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 29,46*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,53*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.