Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenbügelwagen 1583, Rohrbügel, Tragkraft 600 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seitenbügelwagen 1583, Rohrbügel, Tragkraft 500 kg
Seitenbügelwagen 1583, Rohrbügel, Tragkraft 500 kg
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra1583
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     1583
EAN/GTIN:
     4017976015835
Suchbegriffe:
Einsteckbügel Plattenwagen
Rohrbügel Plattenwagen
Ladefläche Plattformwagen
Plattformwagen Ladefläche

Der MultiVario-Transporter lässt sich vielfach verändern, austauschen und ergänzen.

Produktbeschreibung:

  • Stahlrohr und Profilstahl geschweißt
  • pulverbeschichtet
  • dauerhaft oberflächengeschützt
  • schlag- und kratzfest
  • Plattform Holzwerkstoffplatten
  • gegen Mehrpreis Luftbereifung 220 x 70 mm
  • Naben mit Rollenlager
  • Feststeller an den Lenkrollen
  • gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
  • Bügelhöhe: 750 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
TPE-Bereifung
Breite:
809 mm
Gewicht:
44 kg
Höhe:
990 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Ladeflächenhöhe:
270 mm
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Länge:
1260 mm
Radgröße:
200 x 40 mm
Tragkraft:
600 kg
Typ:
Seitenbügelwagen
Weitere Suchbegriffe: Plattformwagen, Seitenbügelwagen, seitenbügelwagen fetra, plattformwagen, Ballenwagen, Doppelstirnwandwagen, Dreiwandwagen, Fetra, Kastenwagen, Längswandwagen, Plattenwagen, Rungenwagen, Schiebebügelwagen, Stirnwandwagen, Transportwagen, Vierwandwagen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,92*
€ 267,55*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 228,19*
€ 267,78*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,26*
€ 269,44*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 224,56*
€ 272,40*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 266,12*
€ 325,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,28*
€ 387,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,48*
€ 375,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 309,17*
€ 367,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,70*
€ 347,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,41*
€ 332,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,12*
€ 316,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,75*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 46,02*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,64*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,50*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.