Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-fetra1781 Herst.-Nr.: 1781 EAN/GTIN: 4017976017815 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - aus robustem schlagfestem Kunststoff
- glattwandig und dadurch leicht zu reinigen
Weitere Informationen: | | Breite: | 102 mm | Farbe: | grau | Gewicht: | 0,1 kg | Höhe: | 78 mm | Länge: | 170/145 mm | Tragkraft: | 1 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,30* | € 7,41* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,12* | € 7,91* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 5,112* | € 7,952* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 5,23* | € 8,09* | | | | Lager 415 | | | | 5 | | € 6,95* | ab € 5,54* | € 8,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 41,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|