Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-fetra1783 Herst.-Nr.: 1783 EAN/GTIN: 4017976017839 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - aus robustem schlagfestem Kunststoff
- glattwandig und dadurch leicht zu reinigen
Weitere Informationen: | | Breite: | 210 mm | Farbe: | grau | Gewicht: | 0,6 kg | Höhe: | 145 mm | Länge: | 350/300 mm | Tragkraft: | 8 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 15,11* | € 21,23* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,05* | € 21,27* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 7,50* | ab € 15,31* | € 21,51* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 15,39* | € 21,63* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 19,95* | ab € 17,21* | € 25,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|