Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magazinwagen 2102, Tragkraft 400 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magazinwagen 2102, Tragkraft 400 kg
Magazinwagen 2102, Tragkraft 400 kg
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra2102
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2102
EAN/GTIN:
     4017976021027
Suchbegriffe:
Magazinbügelwagen
Magazinwagen
Plattformwagen
Schiebebügelwagen

Magazinwagen aus Stahlrohr, Schweißkonstruktion in pulverbeschichtet, blau RAL 507.

Produktbeschreibung:

  • Plattform Holzwerkstoffplatte
  • Oberfläche Buchendekor
  • 2 Lenk- und 2 Bockrollen
  • Naben mit Rollenlagerung
  • Feststeller an den Lenkrollen
  • gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)

Versand erfolgt in zerlegtem Zustand, leichte Selbstmontage

Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
TPE-Bereifung
Breite:
705 mm
Gewicht:
29 kg
Höhe:
953 mm
Ladeflächenbreite:
700 mm
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Länge:
1180 mm
Radgröße:
160 mm
Tragkraft:
400 kg
Typ:
Magazinwagen
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,06*
€ 187,83*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,89*
€ 188,07*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,16*
€ 190,72*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 159,13*
€ 192,47*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 179,50*
€ 228,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,29*
€ 271,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,99*
€ 264,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 217,55*
€ 258,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,08*
€ 241,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,98*
€ 228,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,50*
€ 213,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,57*
Zubehör
Fetra
1273/2
ab € 66,43*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 44,87*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 28,04*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,57*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.