Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebebügelwagen 2500/7016 Ladefläche 850 x 500 mm, Tragkraft 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schiebebügelwagen 2500/7016 Ladefläche 850 x 500 mm
Schiebebügelwagen 2500/7016 Ladefläche 850 x 500 mm
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra2500_7016
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2500_7016
EAN/GTIN:
     4017976825007
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
fetra schiebebügelwagen 500kg tragl...
plattformwagen

Schiebebügelwagen im Baukastensystem aus der GREY EDITION

Produktbeschreibung:

  • Stahlrohr und Profilstahl geschweißt
  • pulverbeschichtet, RAL 7016
  • Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche mittelgrau
  • Böden bündig im Stahlrahmen liegend
  • Tragkraft bis 500 kg
  • 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen, Naben mit Rillenkugellager
  • gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
TPE-Bereifung
Böden:
1
Breite:
509 mm
Gewicht:
23 kg
Höhe:
948 mm
Ladeflächenbreite:
500 mm
Ladeflächenlänge:
850 mm
Länge:
975 mm
Radgröße:
160 mm
Tragkraft:
500 kg
Typ:
Schiebebügelwagen
Weitere Suchbegriffe: fetra plattformwagen, Basiswagen, Dreiwandwagen, Fetra, Längswandwagen, Magazinwagen, Rungenwagen, Seitenbügelwagen, Transportwagen, Vierwandwagen
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,43*
€ 188,05*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,00*
€ 188,06*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,43*
€ 190,34*
16 Tage
9
Frei Haus
ab € 155,92*
€ 192,50*
Lager 415
14 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 181,50*
€ 228,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,31*
€ 271,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 221,93*
€ 264,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 217,49*
€ 258,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,89*
€ 241,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,25*
€ 228,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,50*
€ 215,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 23,57*
Zubehör
Fetra
1273/0
ab € 66,32*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,11*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 29,46*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 33,53*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 80,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.