Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebebügelwagen 2502/7016 Ladefläche 1.000 x 700 mm, Tragkraft 600 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schiebebügelwagen 2502/7016 Ladefläche 1.000 x 700 mm
Schiebebügelwagen 2502/7016 Ladefläche 1.000 x 700 mm
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra2502_7016
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2502_7016
EAN/GTIN:
     4017976122502
Suchbegriffe:
Plattformwagen
Schiebebügelwagen
schiebebügelwagen fetra
plattformwagen

Schiebebügelwagen im Baukastensystem aus der GREY EDITION

Produktbeschreibung:

  • Stahlrohr und Profilstahl geschweißt
  • pulverbeschichtet, RAL 7016
  • Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche mittelgrau
  • Böden bündig im Stahlrahmen liegend
  • Tragkraft bis 600 kg
  • 2 Lenkrollen mit Feststeller, 2 Bockrollen, Naben mit Rillenkugellager
  • gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
TPE-Bereifung
Böden:
1
Breite:
709 mm
Gewicht:
30 kg
Höhe:
990 mm
Ladeflächenbreite:
700 mm
Ladeflächenlänge:
1000 mm
Länge:
1125 mm
Radgröße:
200 mm
Tragkraft:
600 kg
Typ:
Schiebebügelwagen
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,05*
€ 192,67*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,96*
€ 193,72*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,25*
€ 196,35*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,18*
€ 197,16*
Lager 415
14 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 192,66*
€ 235,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,18*
€ 279,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,85*
€ 272,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 224,28*
€ 266,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,56*
€ 250,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,26*
€ 239,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,66*
€ 229,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 24,17*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,86*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,68*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,43*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.