Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Längswandwagen 2573, 2 Rohrbügel mit vertikalen Streben, Tragkraft 600 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Längswandwagen 2573, 2 Rohrbügel mit vertikalen Streben
Längswandwagen 2573, 2 Rohrbügel mit vertikalen Streben
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra2573
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2573
EAN/GTIN:
     4017976025735
Suchbegriffe:
Ballenwagen
Quaderballenwagen
Rundballenabwickler
Rundballenwagen

Der MultiVario-Transporter lässt sich vielfach verändern, austauschen und ergänzen.

Produktbeschreibung:

  • Stahlrohr und Profilstahl geschweißt
  • pulverbeschichtet
  • dauerhaft oberflächengeschützt
  • schlag- und kratzfest
  • Plattform Holzwerkstoffplatten
  • 2 Rohrbügel mit vertikalen Streben im Abstand von ca. 130 mm
  • Naben mit Rollenlager
  • Feststeller an den Lenkrollen
  • gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen)
  • Wandhöhe: 750 mm
  • Innenbreite = Ladefläche - 60 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahl
Bereifung:
TPE-Bereifung
Breite:
809 mm
Gewicht:
48 kg
Höhe:
1025 mm
Ladeflächenbreite:
800 mm
Ladeflächenhöhe:
270 mm
Ladeflächenlänge:
1200 mm
Länge:
1260 mm
Radgröße:
200 x 40 mm
Tragkraft:
600 kg
Typ:
Magazinwagen
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,82*
€ 327,25*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 272,20*
€ 327,46*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 283,11*
€ 328,16*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 288,72*
€ 333,56*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 324,47*
€ 389,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,61*
€ 463,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,27*
€ 450,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 370,70*
€ 441,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,66*
€ 419,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,14*
€ 401,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 324,47*
€ 386,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1391
ab € 24,17*
Zubehör
Fetra
1392
ab € 45,86*
Zubehör
Fetra
1290
ab € 27,68*
Zubehör
Fetra
1390
ab € 32,43*
Zubehör
Fetra
28TH
ab € 79,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.