Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-fetra6953 Herst.-Nr.: 6953 EAN/GTIN: 4017976069531 |
| |
|
| | |
| Fahrwerke für den leichten und sicheren Transport von Maschinen und anderen schweren Gegenständen. Produktbeschreibung: - stabile Stahl-Schweiß-Konstruktion, mit Handgriffen aus Rundstahl, pulverbeschichtet blau RAL 5007
- Tragplatten mit rutschhemmender Gummiauflage versehe
- mit Stahlrollen kugelgelagert
- Verstellbereich: 850 - 1190 mm
- Tragplatte (LxB): 425 x 210 mm
- Achsen: 4
- Rollen: 16
Lieferumfang: - 2 Transportroller
- 2 Verbindungsstangen aus Rundstahl
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Stahl | Breite: | 288 mm | Gewicht: | 88 kg | Höhe: | 110 mm | Länge: | 495 mm | Radgröße: | 83 x 85 mm | Tragkraft: | 24 t | Typ: | Transportroller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fahrwerke, Fetra, lenkbar, Transportwagen, verstellbar |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 628,16* | € 692,72* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 641,58* | € 705,52* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 640,14* | € 705,73* | | | | | 52 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 639,63* | € 717,43* | | | | Lager 415 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 699,05* | € 803,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|