Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle 200 x 50 mm mit Elastic-Bereifung, blaugrau, Tragkraft 350 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenkrolle 200 x 50 mm mit Elastic-Bereifung, blaugrau
Lenkrolle 200 x 50 mm mit Elastic-Bereifung, blaugrau
Fetra Logo
Artikel-Nr.:
     415-fetra71254
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     71254
EAN/GTIN:
     4017976712543
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrollen gummiräder
lenkrolle

Produktbeschreibung:

  • Gehäuse Stahlblech verzinkt
  • Räder mit Elastic-Bereifung
  • Reifen blaugrau, nicht kreidend
  • Alu-Felgen
  • Naben mit Kugellager
  • leichter elastischer Lauf, hohe Lebensdauer
  • Bauhöhe: 165 mm (71252) / 196 mm (71253) / 237 mm (71254)
  • Plattengröße: 105 x 80 mm (71252) / 135 x 110 mm (71253,71254)
  • Schraublochabstände: 80/76 x 60 mm (71252) / 105 x 75/80 mm (71253,71254)
  • Schraublochdurchmesser: 9 mm (71252) / 11 mm (71253,71254)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Elastic-Bereifung
Bereifung:
Elastic-Bereifung
Radgröße:
200 x 50 mm
Tragkraft:
350 kg
Typ:
Lenkrolle
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 54,38*
€ 69,52*
8 Tage
21
Frei Haus
ab € 54,65*
€ 69,79*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,21*
€ 70,36*
7 Tage
21
€ 5,45*
ab € 55,63*
€ 70,78*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 61,90*
€ 82,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,49*
€ 98,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,57*
€ 95,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 78,96*
€ 93,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,36*
€ 88,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
71274
ab € 50,12*
Zubehör
Fetra
71264
ab € 64,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.