Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-flex251626 Herst.-Nr.: 251626 EAN/GTIN: 4030293031463 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - entrostet, entgratet, beseitigt Schmutz und alte Farben
- zum Hervorheben von Maserungen bei Holz
- aus gedralltem, kräftigem, goldfarbenem Stahldraht
- große Härte und Steifigkeit
- benötigt wird 1 Stück und der Distanzringsatz
Weitere Informationen: | | Breite: | 70 mm | Durchmesser: | 100 mm | Typ: | Drahtbürste |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 78,46* | € 98,06* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 78,46* | € 98,07* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 84,44* | € 109,43* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 113,37* | € 139,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|