Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-flex255003 Herst.-Nr.: 255003 EAN/GTIN: 4030293046269 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - zum Polieren von Edelstahlflächen
- ohne Klettverschluss
Weitere Informationen: | | Breite: | 40 mm | Länge: | 618 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifvliesband, Vlies-Schleifband, Vliesband, filzband, Flex, Kehlnachtscheibe, Klett-Schleifpapier, Klett-Schleifvlies, Profilierstein, Schleifschuh, Schleifvlies MESHFLEX |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,05* | € 20,34* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,06* | € 20,36* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 16,92* | € 24,37* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 20,58* | € 28,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|