Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaughaube kompl. D: 125 mm kod.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flex Symbol
Flex Symbol
Artikel-Nr.:
     415-flex283533
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     283533
EAN/GTIN:
     4030293094192
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Schutzhaube für Trennschleifer

Flex Zubehör: Absaughaube kompl. D: 125 mm kod.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
125 mm
Typ:
Zubehör - Absaughaube
Weitere Suchbegriffe: Schutzhaube für Winkelschleifer, Trennschleif-Schutzhaube, trennschleif-schutzhaube 125 mm, schutzhaube für trennschleifer, flex bürstenleiste, Absaughaube, Antriebsrolle, Distanzringsatz, Expansionswalze, Flex, Gummiluftwalze, Luftpumpe, Poli-Clean, Schleifvorsatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,73*
€ 223,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,24*
€ 219,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,08*
€ 214,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,39*
€ 206,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,21*
€ 181,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
366.528
ab € 46,63*
Ähnlich
FLEX
445.487
ab € 70,62*
Ähnlich
FLEX
461.547
ab € 65,61*
Ähnlich
FLEX
471.895
ab € 111,63*
Ähnlich
FLEX
498475
ab € 86,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.