Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Handkreissäge CSM 4060


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metall-Handkreissäge CSM 4060
Metall-Handkreissäge CSM 4060
Artikel-Nr.:
     415-flex307815
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     307815
EAN/GTIN:
     4030293113084
Datenblatt
Suchbegriffe:
Handkreissäge
Trockenschneidesäge
Kaltkreissäge
Metallkreissäge

Die Metall-Handkreissäge CSM 4060 ist für den Trockenschnitt und exaktes Sägen von Metall ohne Kühlflüssigkeit zu verwenden.

Produktbeschreibung:

  • werkzeuglos verstellbare Führungsplatte, stufenlose Verstellung der Sägetiefe bis 63 mm
  • Späneauffangbehälter mit Schauglas groß dimensionert, werkzeuglos entleerbar
  • Spezial-Hartmetall-Sägeblätter fast gratfreie Schnitte, Ablängen von Gewindestäben ohne Gewinde-Nachschneiden möglich
  • Spindelarretierung
  • Schalter mit Einschaltsperre und Arretierung
  • max. Schnittstärken: Vollmaterial / Flachstahl: 6 mm, Rundmaterial: 20 mm, Hohlprofile: 63 mm
  • max. Materialstärke in Stahl 400 N/qmm: 10 mm
  • max. Materialstärke in Alu 250 N/qmm: 6 mm
  • Leistungsabgabe: 720 Watt

Lieferumfang:

  • 2 HM-Sägeblatt 38 Zähne (185 x 20 mm)
  • 1 Parallelanschlag
  • 1 Ring-/Gabelschlüssel
  • 1 Schutzbrille
  • 1 Transportkoffer
Weitere Informationen:
Breite:
260 mm
Drehzahl:
3800 U/min
Gewicht:
5,4 kg
Höhe:
200 mm
Länge:
370 mm
Leistung:
1400 Watt
Spannung:
230 Volt
Typ:
Metall-Handkreissäge
Weitere Suchbegriffe: handkreissäge, Flex, Metall-Bandsäge, Metall-Handkreissäge, Säbelsäge, Sägen, trennen, Univeral-Säbelsäge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 380,57*
€ 445,93*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 391,51*
€ 455,93*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 457,87*
€ 534,60*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 462,17*
€ 541,13*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,60*
€ 636,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,03*
€ 627,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,02*
€ 571,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,10*
€ 561,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 457,87*
€ 544,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
432.776
ab € 128,73*
Ähnlich
FLEX
438.367
ab € 215,94*
Ähnlich
FLEX
438.383
ab € 184,53*
Ähnlich
FLEX
390518
ab € 348,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.