Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-flex317985 Herst.-Nr.: 317985 EAN/GTIN: 4030293117754 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - zum Entfernen von leichten Beschädigungen, Kratzern, Anlauffarben, Flugrost, Zunder und Schmutz
- Anlauffarben an Schweißnähten lassen sich bei dünnen Blechen ohne Wärmeverzug entfernen
- geeignet für Schleif-, Reinigungs- und Finishingarbeiten an Edelstahlstahl, Stahl, Titanlegierungen, Leichtmetallen, Buntmetallen und Kunststoffen
Weitere Informationen: | | Breite: | 40 mm | Körnung: | A 400 | Länge: | 618 mm | Typ: | Schleifvlies |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | pro Paket | € 7,90* | ab € 32,20* | € 43,53* | | | | | 17 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 32,25* | € 43,61* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 32,94* | € 44,27* | | | | Lager 415 | | | | | | pro Paket | € 6,95* | ab € 36,56* | € 49,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 3 Stück (ab € 12,18667* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|