Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugschlauch 4,0 m für VC/E und VCE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saugschlauch 4,0 m für S 47 und S 47 M
Saugschlauch 4,0 m für S 47 und S 47 M
Artikel-Nr.:
     415-flex338508
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     338508
EAN/GTIN:
     4030293129870
Datenblatt
Suchbegriffe:
Elektrowerkzeug Ersatzteile
Ansauggarnitur
Ansaugschlauch
Sauggarnitur

Produktbeschreibung:

  • mit Rastanschluss
  • temperaturbeständig bis 70°C
  • inkl. Anschlussmuffe für Sauger
  • Adapter 32/28 mm
  • Universal-Adapter für S 47 und S 47 M
Weitere Informationen:
Durchmesser:
32 mm
Länge:
4 m
passend für:
VC/E 35 L AC, VCE 45 L AC
Typ:
Saugschlauch
Weitere Suchbegriffe: Saugschlauch, Saugschlauch Industriesauger, flex elektrowerkzeuge ersatzteile, elektrowerkzeug ersatzteile, saugschlauch 4m, Elektrowerkzeuge, Ersatzteile, Flex, Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,55*
€ 86,71*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,56*
€ 86,72*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 70,22*
€ 91,85*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 90,21*
€ 115,77*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,77*
€ 137,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,32*
€ 137,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,06*
€ 134,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,07*
€ 133,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,21*
€ 107,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
408697
ab € 31,91*
Ähnlich
FLEX
341355
ab € 70,03*
Ähnlich
FLEX
445045
ab € 95,81*
Ähnlich
FLEX
385484
ab € 34,71*
Ähnlich
FLEX
296953
ab € 11,92*
Ähnlich
FLEX
445037
ab € 68,31*
Ähnlich
FLEX
477605
ab € 100,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.