Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportkoffer TK-L/Sys 281 x 360 x 272 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flex Symbol
Flex Symbol
Artikel-Nr.:
     415-flex353302
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     353302
EAN/GTIN:
     4030293141025
Suchbegriffe:
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
gerätekoffer

Flex Zubehör: Transportkoffer TK-L/Sys 281 x 360 x 272 mm

Weitere Informationen:
Breite:
360 mm
Höhe:
272 mm
Länge:
281 mm
Typ:
Werkzeugkoffer
Weitere Suchbegriffe: aufbewahren, Flex, Koffer, L-Boxx, TK-S, transportieren, Transportkoffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,49*
€ 182,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,56*
€ 179,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,38*
€ 173,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,67*
€ 168,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,42*
€ 151,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
519855
ab € 15,00*
Ähnlich
FLEX
356468
ab € 77,10*
Ähnlich
FLEX
448338
ab € 11,34*
Ähnlich
FLEX
378836
ab € 34,59*
Ähnlich
FLEX
347698
ab € 90,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.