Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportkoffer TK-L 609 x 409 x 201 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flex Symbol
Flex Symbol
Artikel-Nr.:
     415-flex366641
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     366641
EAN/GTIN:
     4030293145757
Suchbegriffe:
Elektrowerkzeug Ersatzteile
Bauelementekoffer
Gerätekoffer
Lehrlingskoffer

Transportkoffer TK-L 609 x 409 x 201 mm

Weitere Informationen:
Breite:
409 mm
Höhe:
201 mm
Länge:
609 mm
Typ:
Werkzeugkoffer
Weitere Suchbegriffe: Meisterkoffer, Montagekoffer, Servicekoffer, Werkzeugkoffer, flex elektrowerkzeuge ersatzteile, elektrowerkzeug ersatzteile, aufbewahren, Flex, Koffer, L-Boxx, TK-S, transportieren, Transportkoffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,58*
€ 149,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,68*
€ 148,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,97*
€ 141,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,59*
€ 138,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,54*
€ 119,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
436.607
ab € 49,06*
Ähnlich
FLEX
319082
ab € 127,15*
Ähnlich
FLEX
319066
ab € 131,80*
Ähnlich
FLEX
309257
ab € 131,03*
Ähnlich
FLEX
396893
ab € 32,87*
Ähnlich
FLEX
402591
ab € 50,32*
Ähnlich
FLEX
469025
ab € 55,63*
Ähnlich
FLEX
402583
ab € 41,67*
Ähnlich
FLEX
327034
ab € 59,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.