Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer SDS 2-plus D: 10 mm, 160 mm für CHE, FHE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrer SDS 2-plus Ø 10 mm, 160 mm
Bohrer SDS 2-plus Ø 10 mm, 160 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex368008
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     368008
EAN/GTIN:
     4030293144897
Datenblatt
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer 10mm
hammerbohrer

Produktbeschreibung:

  • passend zu: CHE 2-26 18.0-EC / 5.0 Set / C, CHE 2-28 R SDS-plus, CHE 2-28 SDS-plus, CHE 4-32 R SDS-plus, CHE 18.0-EC / 5.0 Set / C, FHE 2-22 SDS-plus
  • ideal geeignet zum Bohren in Beton, Mauerwerk und Naturstein
  • Bohrer mit 2 Vollhartmetall Schneiden, Armierungsfrasen und Zentrierspitze für einfaches, punktgenaues Arbeiten
  • schnelles Abfördern des Bohrgutes durch asymmetrische, großvolumige Doppel-Förderspirale
  • Kernverstärkung für maximale Energieübertragung vom Bohrhammer zur Bohrspitze
  • dämpft Schwingungen, bringt mehr Schlagenergie auf die Bohrschneide
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10 mm
Länge:
160 mm
Typ:
Betonbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,68*
€ 6,86*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 4,71*
€ 6,88*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,11*
€ 18,56*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
413.666
ab € 147,56*
Zubehör
FLEX
413.674
ab € 117,46*
Zubehör
FLEX
468.029
ab € 336,15*
Zubehör
FLEX
478.474
ab € 404,50*
Zubehör
FLEX
478.482
ab € 236,62*
Zubehör
FLEX
491.284
ab € 176,12*
Zubehör
FLEX
491.314
ab € 204,29*
Zubehör
FLEX
504920
ab € 378,72*
Zubehör
FLEX
CHE 18.0-EC
ab € 212,05*
Zubehör
FLEX
461490
ab € 176,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.