Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer SDS 2-max D: 12 mm, 540 mm für CHE 5-40 SDS-max


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrer SDS 2-max Ø 12 mm, 540 mm
Bohrer SDS 2-max Ø 12 mm, 540 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex368237
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     368237
EAN/GTIN:
     4030293145108
Datenblatt
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer 12mm
hammerbohrer

Produktbeschreibung:

  • zum Bohren in Beton, Mauerwerk und Naturstein
  • Bohrer mit 2 gespitzten Hartmetallschneiden
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12 mm
Länge:
540 mm
passend für:
CHE 5-40 SDS-max
Typ:
Betonbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 43,88*
€ 58,68*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 44,07*
€ 58,69*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 54,08*
€ 70,42*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,42*
€ 83,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,53*
€ 81,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,91*
€ 78,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,05*
€ 76,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,59*
€ 73,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,08*
€ 64,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
439.665
ab € 393,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.