Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer SDS 4-max D: 20 mm, 320 mm für CHE 5-40 SDS-max


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrer SDS 4-max Ø 20 mm, 320 mm
Bohrer SDS 4-max Ø 20 mm, 320 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex368296
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     368296
EAN/GTIN:
     4030293145153
Datenblatt
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer sds max 20mm
hammerbohrer sds max
hammerbohrer

Produktbeschreibung:

  • gespitzte 4-Schneiden Kopfkonstruktion des Bohrerssorgt für eine zentrische Führung im Bohrloch
  • zwei zusätzliche Nebenschneiden schützen den Bohrer beim Auftreffen auf Eisenarmierung und die spezielle Spiralkonstruktion reduziert Vibrationen
  • besonders geeignet zum Bohren in Beton mit Armierung
Weitere Informationen:
Durchmesser:
20 mm
Länge:
320 mm
passend für:
CHE 5-40 SDS-max
Typ:
Betonbohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,47*
€ 95,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,40*
€ 93,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,35*
€ 89,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,08*
€ 86,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,44*
€ 73,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLEX
367931
ab € 4,70*
Ähnlich
FLEX
368261
ab € 51,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.