Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrer SDS 4-max D: 20 mm, 520 mm für CHE 5-40 SDS-max


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrer SDS 4-max Ø 20 mm, 520 mm
Bohrer SDS 4-max Ø 20 mm, 520 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex368393
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     368393
EAN/GTIN:
     4030293145245
Datenblatt
Suchbegriffe:
Hammerbohrer
hammerbohrer 20mm
hammerbohrer

Produktbeschreibung:

  • gespitzte 4-Schneiden Kopfkonstruktion des Bohrerssorgt für eine zentrische Führung im Bohrloch
  • zwei zusätzliche Nebenschneiden schützen den Bohrer beim Auftreffen auf Eisenarmierung und die spezielle Spiralkonstruktion reduziert Vibrationen
  • besonders geeignet zum Bohren in Beton mit Armierung
Weitere Informationen:
Durchmesser:
20 mm
Länge:
520 mm
passend für:
CHE 5-40 SDS-max
Typ:
Betonbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 54,52*
€ 70,37*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 57,24*
€ 73,90*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 71,38*
€ 89,65*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,65*
€ 106,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,40*
€ 105,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,54*
€ 101,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,06*
€ 98,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
439.665
ab € 393,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.