Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendelrührer WR2 120x600 M14, D: 120 mm für MXE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wendelrührer WR2 120x600 M14, Ø 120 mm
Wendelrührer WR2 120x600 M14, Ø 120 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex368881
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     368881
EAN/GTIN:
     4030293147058
Datenblatt
Suchbegriffe:
Rührkorb
Rührquirl
Wendel-Rührer
Wendelrührer

Produktbeschreibung:

  • passend zu: MXE 18.0-EC/5.0 Set + WR2 120, MXE 18.0-EC WR2 120, MXE 1000 + WR2 120, MXE 1200 + WR2 140, MXE 1202 + WR2 140
  • sehr vielseitig einsetzbar für: Fliesenkleber, Fugenmasse, Spachtelmasse, Fertigputz, Klebemörtel, Ausgleichsmasse, Estrich
  • zwei rechts geformte Wendeln zum Kneten und Mischen von zähen bis pastösen Materialen
  • der Rührstab schraubt sich selbst nach unten und drückt das Mischgut nach oben
Weitere Informationen:
Antrieb:
M14
Durchmesser:
120 mm
Länge:
600 mm
Mischmenge:
15 - 25 kg
Rührkorbdurchmesser:
120 mm
Typ:
Wendelrührer
Weitere Suchbegriffe: rührkorb flex, rührkorb, rührkorb 120x600, Adapter, Flex, Putzrührer, Rondenrührer, Rührbesen, Rührstab-Verlängerung, Scheibenrührer, Verlängerung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 5,90*
ab € 27,75*
€ 38,22*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 27,65*
€ 38,24*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 28,01*
€ 38,88*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 28,35*
€ 39,11*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,70*
€ 46,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,59*
€ 42,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
495.883
ab € 132,91*
Zubehör
FLEX
495.913
ab € 161,07*
Zubehör
FLEX
495.921
ab € 176,33*
Zubehör
FLEX
495.972
ab € 381,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.