Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rondenrührer RR2 120x600 M 14, D: 120 mm für MXE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rondenrührer RR2 120x600 M 14, Ø 120 mm
Rondenrührer RR2 120x600 M 14, Ø 120 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex368903
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     368903
EAN/GTIN:
     4030293147041
Datenblatt
Suchbegriffe:
Ronden-Rührer
Rondenrührer
Rondenrührquirl
Rührkorb

Produktbeschreibung:

  • passend zu: MXE 18.0-EC/5.0 Set + WR2 120, MXE 18.0-EC WR2 120, MXE 1000 + WR2 120, MXE 1200 + WR2 140, MXE 1202 + WR2 140
  • ideal für flüssiges bis zähes Material: Farben, Dispersionen, Lacke, Lasuren, Beschichtungen, Kleister, Bitumen
  • zwei negativ angeordnete Ronden drücken das Mischgut nach unten, so wird das Herausspritzen von flüssigem Material vermieden
Weitere Informationen:
Antrieb:
M14
Durchmesser:
120 mm
Länge:
600 mm
Mischmenge:
20 - 40 kg
Rührkorbdurchmesser:
120 mm
Typ:
Rondenrührer
Weitere Suchbegriffe: Rührquirl, rührkorb flex, rührkorb, rührkorb 120x600, Adapter, Flex, Putzrührer, Rührbesen, Rührstab-Verlängerung, Scheibenrührer, Verlängerung, Wendelrührer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 21,63*
€ 30,54*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,74*
€ 30,55*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,36*
€ 35,33*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 25,79*
€ 36,03*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
495.883
ab € 133,35*
Zubehör
FLEX
495.913
ab € 161,54*
Zubehör
FLEX
495.921
ab € 177,18*
Zubehör
FLEX
495.972
ab € 382,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.