Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendelrührer WR2 85x500 SW8, D: 85 mm für DD, PD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendelrührer WR2 85x500 SW8, Ø 85 mm
Wendelrührer WR2 85x500 SW8, Ø 85 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex368962
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     368962
EAN/GTIN:
     4030293146976
Datenblatt
Suchbegriffe:
Elektrowerkzeug Ersatzteile
Rührkorb
Rührquirl
Wendel-Rührer

Produktbeschreibung:

  • passend zu: DD 2G 10.8-EC / 4.0 Set, DD 2G 18.0-EC / 5.0 Set / C, PD 2G 10.8-EC, und PD 2G 18.0-EC / 5.0 Set / C
  • sehr vielseitig einsetzbar für: Fliesenkleber, Fugenmasse, Spachtelmasse, Fertigputz, Klebemörtel, Ausgleichsmasse, Estrich
  • zwei rechts geformte Wendeln zum Kneten und Mischen von zähen bis pastösen Materialen
  • der Rührstab schraubt sich selbst nach unten und drückt das Mischgut nach oben
Weitere Informationen:
Durchmesser:
85 mm
Länge:
500 mm
Mischmenge:
0 - 10 kg
Rührkorbdurchmesser:
85 mm
Typ:
Wendelrührer
Weitere Suchbegriffe: Wendelrührer, flex elektrowerkzeuge ersatzteile, elektrowerkzeug ersatzteile, rührquirl 90x500, Adapter, Flex, Putzrührer, Rondenrührer, Rührbesen, Rührstab-Verlängerung, Scheibenrührer, Verlängerung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 11,11*
€ 16,26*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,17*
€ 16,28*
Lager 415
unbekannt
€ 19,95*
ab € 13,13*
€ 19,02*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,40*
€ 26,29*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
418.005
ab € 135,98*
Zubehör
FLEX
418.013
ab € 142,64*
Zubehör
FLEX
447.498
ab € 183,11*
Zubehör
FLEX
447.501
ab € 190,88*
Zubehör
FLEX
462.764
ab € 222,51*
Zubehör
FLEX
491.225
ab € 160,60*
Zubehör
FLEX
491.233
ab € 167,58*
Zubehör
FLEX
504.904
ab € 357,00*
Zubehör
FLEX
504890
ab € 349,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.