Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendelrührer WR2 120x600 SW10, D: 120 mm für DD, PD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendelrührer WR2 120x600 SW10, Ø 120 mm
Wendelrührer WR2 120x600 SW10, Ø 120 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex368989
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     368989
EAN/GTIN:
     4030293147027
Datenblatt

Produktbeschreibung:

  • passend zu: DD 2G 10.8-EC / 4.0 Set, DD 2G 18.0-EC / 5.0 Set / C, PD 2G 10.8-EC, und PD 2G 18.0-EC / 5.0 Set / C
  • sehr vielseitig einsetzbar für: Fliesenkleber, Fugenmasse, Spachtelmasse, Fertigputz, Klebemörtel, Ausgleichsmasse, Estrich
  • zwei rechts geformte Wendeln zum Kneten und Mischen von zähen bis pastösen Materialen
  • der Rührstab schraubt sich selbst nach unten und drückt das Mischgut nach oben
Weitere Informationen:
Durchmesser:
120 mm
Länge:
600 mm
Mischmenge:
15 - 25 kg
Rührkorbdurchmesser:
120 mm
Typ:
Wendelrührer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,66*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
418.005
ab € 135,81*
Zubehör
FLEX
418.013
ab € 142,49*
Zubehör
FLEX
447.498
ab € 182,87*
Zubehör
FLEX
462.764
ab € 222,11*
Zubehör
FLEX
491.225
ab € 161,57*
Zubehör
FLEX
491.233
ab € 168,66*
Zubehör
FLEX
504.904
ab € 355,86*
Zubehör
FLEX
504890
ab € 349,44*
Zubehör
FLEX
447501
ab € 276,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.