Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendelrührer WR2 140x600 M14, D: 140 mm für MXE 1200/1202


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wendelrührer WR2 140x600 M14, Ø 140 mm
Wendelrührer WR2 140x600 M14, Ø 140 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex368997
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     368997
EAN/GTIN:
     4030293147102
Datenblatt
Suchbegriffe:
Rührkorb
Rührquirl
Wendel-Rührer
Wendelrührer

Produktbeschreibung:

  • passend zu: MXE 1200 + WR2 140 und MXE 1202 + WR2 140
  • sehr vielseitig einsetzbar für: Fliesenkleber, Fugenmasse, Spachtelmasse, Fertigputz, Klebemörtel, Ausgleichsmasse, Estrich
  • zwei rechts geformte Wendeln zum Kneten und Mischen von zähen bis pastösen Materialen
  • der Rührstab schraubt sich selbst nach unten und drückt das Mischgut nach oben
Weitere Informationen:
Antrieb:
M14
Durchmesser:
140 mm
Länge:
600 mm
Mischmenge:
20 - 40 kg
Rührkorbdurchmesser:
140 mm
Typ:
Wendelrührer
Weitere Suchbegriffe: rührkorb flex, rührkorb, rührkorb 120x600, Adapter, Flex, Putzrührer, Rondenrührer, Rührbesen, Rührstab-Verlängerung, Scheibenrührer, Verlängerung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 5,90*
ab € 28,41*
€ 39,28*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 28,18*
€ 39,30*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 29,51*
€ 40,59*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 30,90*
€ 42,75*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,75*
€ 50,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,90*
€ 36,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
495.913
ab € 161,07*
Zubehör
FLEX
495.921
ab € 176,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.