Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-flex369020 Herst.-Nr.: 369020 EAN/GTIN: 4030293147164 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - passend zu: MXE 1200 + WR2 140 und MXE 1202 + WR2 140
- ideal für: Mörtel , Beton, Putz, Estrich, Ansetzbinder, Dickbeschichtungen
- selbst schweres und zähes Rührgut wird damit kraftsparend, schnell und intensiv gemischt
- auch als Mörtel- oder Schwergutrührer
- drei rechts geformte Wendeln schrauben sich selbst in das Material
Weitere Informationen: | | Antrieb: | M14 | Durchmesser: | 160 mm | Länge: | 600 mm | Mischmenge: | 30 - 60 kg | Typ: | Wendelrührer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rührkorb flex, rührkorb, Adapter, Flex, Putzrührer, Rondenrührer, Rührbesen, Rührstab-Verlängerung, Scheibenrührer, Verlängerung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 33,75* | € 45,90* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,83* | € 45,91* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,49* | € 51,07* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 47,07* | € 62,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|