Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendelrührer WR3L 120x600 M14, D: 120 mm für MXE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wendelrührer WR3L 120x600 M14, Ø 120 mm
Wendelrührer WR3L 120x600 M14, Ø 120 mm
Artikel-Nr.:
     415-flex369055
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     369055
EAN/GTIN:
     4030293147072
Datenblatt
Suchbegriffe:
Rührkorb
Rührquirl
Wendel-Rührer
Wendelrührer

Produktbeschreibung:

  • passend zu: MXE 18.0-EC/5.0 Set + WR2 120, MXE 18.0-EC WR2 120, MXE 1000 + WR2 120, MXE 1200 + WR2 140 und MXE 1202 + WR2 140
  • ideal für flüssiges und cremiges Mischgut: Farben, Dispersionsfarben, Gipsputz, Vergussmassen, faserhaltige Materialien
  • drei links geformte Wendeln drücken das Mischgut im Behälter nach unten
  • abgesetzte Pigmente, Feststoffe oder Fasern werden hochgespült und gleichmäßig vermischt
  • das Mischgut spritz nicht
Weitere Informationen:
Antrieb:
M14
Durchmesser:
120 mm
Länge:
600 mm
Mischmenge:
15 - 25 kg
Rührkorbdurchmesser:
120 mm
Typ:
Wendelrührer
Weitere Suchbegriffe: rührkorb flex, rührkorb, rührkorb 120x600, Adapter, Flex, Putzrührer, Rondenrührer, Rührbesen, Rührstab-Verlängerung, Scheibenrührer, Verlängerung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 31,38*
€ 43,18*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,59*
€ 43,19*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 32,79*
€ 45,01*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 36,51*
€ 49,85*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,85*
€ 59,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,84*
€ 58,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,74*
€ 54,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
495.883
ab € 133,35*
Zubehör
FLEX
495.913
ab € 161,54*
Zubehör
FLEX
495.921
ab € 177,18*
Zubehör
FLEX
495.972
ab € 382,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.