Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nass-Steinschleifer L 12-3 100 WET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nass-Steinschleifer L 12-3 100 WET, 1150 Watt
Nass-Steinschleifer L 12-3 100 WET, 1150 Watt
Artikel-Nr.:
     415-flex375675
Hersteller:
     FLEX
Herst.-Nr.:
     375675
EAN/GTIN:
     4030293152410
Datenblatt
Suchbegriffe:
Nass-Steinschleifer
nass-steinschleifer flex
nass steinschleifer

Seit 90 Jahren ist FLEX der kompetente und innovative Partner für die Steinbearbeitung. Und das kommt nicht von ungefähr. Seitdem wurde und wird in enger usammenarbeit mit erfahrenen Steinbearbeitern ein umfassendes und individuell abgestimmtes Maschinen- und Zubehörprogramm entwickelt, das immer einen Schritt voraus ist.

Produktbeschreibung:

  • kraftvoller 1150 Watt-Motor
  • Mikroprozessor-Elektronik: mit Drehzahlkonstanthaltung mittels Tachogenerator, Sanftanlauf, Überlastungsschutz
  • hohes Drehmoment für maximale Abtragsleistung und beste Oberflächenqualität
  • pulverbeschichtetes und lackiertes Magnetfeld für eine lange Lebensdauer, durch zusätzlichen Schutz gegen Verschleiß und abrasive Stäube
  • Griffhaube für ein angenehmes Handling und präzise Führung
  • Bügelhandgriff: sicher im Griff auch bei vertikalen Arbeiten
  • neue Wasserzuführung und -regelung ist unter dem Gehäuse positioniert, dadurch einfache Bedienung und exakte Dosierung
  • 2 m Spezialschlauch: benötigt keine zusätzliche Schlauchsicherung
  • Schnellkupplung aus Messing für 1/2"-Wasserschlauch
  • Konturstecker: nur am Trenntrafo einsteckbar, Betrieb aus Sicherheitsgründen nur über Trenntrafo FLEX TT 2000
  • Spindelarretierung
  • Leistungsabgabe: 700 Watt
  • Kabellänge: 4 m

Lieferumfang:

  • 1 Bügelhandgriff
  • 1 Klett-Kabelhalter
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Drehzahl:
3700 U/min
Gewicht:
2,4 kg
Höhe:
140 mm
Länge:
350 mm
Leistung:
1150 Watt
Spannung:
230 Volt
Typ:
Steinschleifer
Werkzeugaufnahme:
M 14
Weitere Suchbegriffe: abtragen, bearbeiten, Flex, L, LE, LW, schleifen, Steinbearbeitung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 325,60*
€ 381,81*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 330,30*
€ 388,57*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 406,72*
€ 496,90*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 461,87*
€ 538,64*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 538,64*
€ 640,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 534,23*
€ 635,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 484,48*
€ 576,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 476,31*
€ 566,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 461,87*
€ 549,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FLEX
126098
ab € 73,12*
Zubehör
FLEX
253814
ab € 18,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.